Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1855 13 13 Sok roestvast staal 316L 2x binnendraad G1/4

  • ERIKS:23214853
  • Fabrikant:0820099195193
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 25,92/ stukexcl. btw

€ 31,36incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1855
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/4
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1/4
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 180 °C
Maximale werkdruk
150 bar
C
G1/4 mm
F
17 mm
L
24 mm