€ 200,32/ stukexcl. btw
€ 242,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1845 |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Vorm | T-vorm |
Draadaansluiting 1 | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1 |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 180 °C |
Maximale werkdruk | 150 bar |
C | G1 mm |
F1 | 40 mm |
H | 50 mm |
J | 32 mm |
L/2 | 50 mm |