€ 195,89/ stukexcl. btw
€ 237,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1845 |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Vorm | T-vorm |
Draadaansluiting 1 | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 1 | 3/4 |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 180 °C |
Maximale werkdruk | 150 bar |
C | G3/4 mm |
F1 | 33 mm |
H | 43.5 mm |
J | 22 mm |
L/2 | 43.5 mm |