Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1845 21 21 T-koppeling gelijk roestvast staal 316L G1/2

  • ERIKS:23216315
  • Fabrikant:0820099195025
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 168,62/ stukexcl. btw

€ 204,03incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1845
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
T-vorm
Draadaansluiting 1
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/2
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 180 °C
Maximale werkdruk
150 bar
C
G1/2 mm
F1
28 mm
H
38 mm
J
23 mm
L/2
38 mm