Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1845 10 10 T-koppeling gelijk roestvast staal 316L G1/8

  • ERIKS:23215633
  • Fabrikant:0820099194936
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 85,14/ stukexcl. btw

€ 103,02incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1845
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
T-vorm
Draadaansluiting 1
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/8
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 180 °C
Maximale werkdruk
150 bar
C
G1/8 mm
F1
17.5 mm
H
22.5 mm
J
12 mm
L/2
22.5 mm