Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1844 34 34 Inschroef knie-sok roestvast staal R1xG1

  • ERIKS:11606287
  • Fabrikant:0820099194905
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 161,98/ stukexcl. btw

€ 196,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1844
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
L-vormig
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
1
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 180 °C
Maximale werkdruk
150 bar
C1
R1 mm
C2
G1
E
19 mm
G
40 mm
H
48 mm
J
32 mm
L
50 mm