Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1844 27 27 Inschroef knie-sok roestvast staal R3/4xG3/4

  • ERIKS:11606286
  • Fabrikant:0820099194875
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 160,72/ stukexcl. btw

€ 194,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1844
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
L-vormig
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
3/4
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
3/4
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 180 °C
Maximale werkdruk
150 bar
C1
3/4 mm
C2
3/4
E
16.5 mm
G
33 mm
H
41 mm
J
22 mm
L
39 mm