Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1844 17 17 Inschroef knie-sok roestvast staal R3/8xG3/8

  • ERIKS:11606284
  • Fabrikant:0820099194813
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 91,67/ stukexcl. btw

€ 110,92incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1844
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
L-vormig
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
3/8
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
3/8
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 180 °C
Maximale werkdruk
150 bar
C1
R3/8 mm
C2
G3/8
E
12 mm
G
23.5 mm
H
28 mm
J
14 mm
L
30 mm