Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1844 10 10 Inschroef knie-sok roestvast staal R1/8xG1/8

  • ERIKS:11606282
  • Fabrikant:0820099194752
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 59,04/ stukexcl. btw

€ 71,44incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1844
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
L-vormig
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
1/8
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1/8
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 180 °C
Maximale werkdruk
150 bar
C1
R1/8 mm
C2
G1/8
E
7.5 mm
G
15 mm
H
20.5 mm
J
10 mm
L
22.5 mm