Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1843 34 34 Knie-inschroefkoppeling roestvast staal 316L G1

  • ERIKS:23216314
  • Fabrikant:0820099194721
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 186,46/ stukexcl. btw

€ 225,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1843
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
L-vormig
Draadaansluiting 1
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 180 °C
Maximale werkdruk
150 bar
C
G1 mm
E
19 mm
G
40 mm
J
32 mm
L
52 mm