€ 90,70/ stukexcl. btw
€ 109,75incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1843 |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Vorm | L-vormig |
Draadaansluiting 1 | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 1 | 3/8 |
Draadaansluiting 2 | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 2 | 3/8 |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 180 °C |
Maximale werkdruk | 150 bar |
C | G3/8 mm |
E | 11.5 mm |
G | 23.5 mm |
J | 18 mm |
L | 29 mm |