Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1843 13 13 Knie-inschroefkoppeling roestvast staal 316L G1/4

  • ERIKS:23215603
  • Fabrikant:0820099194585
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 70,97/ stukexcl. btw

€ 85,87incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1843
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
L-vormig
Draadaansluiting 1
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/4
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1/4
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 180 °C
Maximale werkdruk
150 bar
C
G1/4 mm
E
11 mm
G
18.5 mm
J
15 mm
L
26.5 mm