Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1824 10 00 Klemring roestvast staal Ø10mm

  • ERIKS:23215601
  • Fabrikant:0820099194288
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,08/ stukexcl. btw

€ 7,36incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1824
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
Recht
Aansluiting 1
10 mm
Maximale werkdruk
80 bar
D
10 mm