€ 56,57/ stukexcl. btw
€ 68,45incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1822 |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 12 mm |
Aansluiting 2 | 13 mm |
D1 | 12 mm |
D2 | 13 mm |
D3 | 15 mm |
L | 50 mm |
L1 | 29.5 mm |
T | 13 mm |