€ 52,47/ stukexcl. btw
€ 63,49incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1822 |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 10 mm |
Aansluiting 2 | 10 mm |
D1 | 10 mm |
D2 | 10 mm |
D3 | 12.5 mm |
L | 43 mm |
L1 | 22.5 mm |
T | 9 mm |