Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1822 10 07 Slangtule roestvast staal voor rubber slang Ø10x7mm

  • ERIKS:23216301
  • Fabrikant:0820099193779
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 51,82/ stukexcl. btw

€ 62,70incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1822
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
Recht
Aansluiting 1
10 mm
Aansluiting 2
7 mm
D1
10 mm
D2
7 mm
D3
9 mm
L
43 mm
L1
22.5 mm
T
6 mm