Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1822 08 10 Slangtule roestvast staal voor rubber slang Ø8x10mm

  • ERIKS:23215638
  • Fabrikant:0820099193748
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 51,17/ stukexcl. btw

€ 61,92incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1822
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
Recht
Aansluiting 1
8 mm
Aansluiting 2
10 mm
D1
8 mm
D2
10 mm
D3
12.5 mm
L
40 mm
L1
22.5 mm
T
9 mm