Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1822 08 06 Slangtule roestvast staal voor rubber slang Ø8x6mm

  • ERIKS:23215639
  • Fabrikant:0820099193687
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 47,81/ stukexcl. btw

€ 57,85incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1822
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
Recht
Aansluiting 1
8 mm
Aansluiting 2
6 mm
D1
8 mm
D2
6 mm
D3
8 mm
L
40 mm
L1
22.5 mm
T
5 mm