Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1822 06 07 Slangtule roestvast staal voor rubber slang Ø6x7mm

  • ERIKS:23216299
  • Fabrikant:0820099193656
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 47,18/ stukexcl. btw

€ 57,09incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1822
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
Recht
Aansluiting 1
6 mm
Aansluiting 2
7 mm
D1
6 mm
D2
7 mm
D3
9 mm
L
37.5 mm
L1
22.5 mm
T
6 mm