€ 61,61/ stukexcl. btw
€ 74,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1821 |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1 |
Draadaansluiting 2 | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat aansluiting 2 | 1 |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 180 °C |
Maximale werkdruk | 150 bar |
C1 | R1 mm |
C2 | R1 |
F | 36 mm |
L | 48 mm |