Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1821 34 27 Dubbele nippel roestvast staal 316L R1xR3/4

  • ERIKS:12261402
  • Fabrikant:820099193571
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 52,43/ stukexcl. btw

€ 63,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1821
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
1
Draadaansluiting 2
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 2
3/4
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 180 °C
Maximale werkdruk
150 bar
C1
R1 mm
C2
R3/4
F
36 mm
L
46 mm