€ 44,44/ stukexcl. btw
€ 53,77incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1821 |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad (NPT) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1/2 |
Draadaansluiting 2 | Buitendraad (NPT) |
Draadmaat aansluiting 2 | 1/2 |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 180 °C |
Maximale werkdruk | 150 bar |
C1 | 1/2 mm |
C2 | 1/2 |
F | 22 mm |
L | 42 mm |