Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1821 21 21 Dubbele nippel roestvast staal 316L R1/2xR1/2

  • ERIKS:23216294
  • Fabrikant:0820099193410
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 40,37/ stukexcl. btw

€ 48,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1821
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
1/2
Draadaansluiting 2
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 2
1/2
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 180 °C
Maximale werkdruk
150 bar
C1
R1/2 mm
C2
R1/2
F
22 mm
L
36 mm