Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1821 14 14 Dubbele nippel roestvast staal 316L NPT1/4

  • ERIKS:23216289
  • Fabrikant:0820099193267
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 21,76/ stukexcl. btw

€ 26,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1821
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad (NPT)
Draadmaat aansluiting 1
1/4
Draadaansluiting 2
Buitendraad (NPT)
Draadmaat aansluiting 2
1/4
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 180 °C
Maximale werkdruk
150 bar
C1
1/4 mm
C2
1/4
F
14 mm
L
32 mm