Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1821 13 13 Dubbele nippel roestvast staal 316L R1/4xR1/4

  • ERIKS:23216288
  • Fabrikant:0820099193229
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 21,67/ stukexcl. btw

€ 26,22incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1821
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
1/4
Draadaansluiting 2
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 2
1/4
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 180 °C
Maximale werkdruk
150 bar
C1
R1/4 mm
C2
R1/4
F
14 mm
L
27 mm