€ 23,53/ stukexcl. btw
€ 28,47incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1821 |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1/4 |
Draadaansluiting 2 | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat aansluiting 2 | 1/8 |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 180 °C |
Maximale werkdruk | 150 bar |
C1 | R1/4 mm |
C2 | R1/8 |
F | 14 mm |
L | 23.5 mm |