€ 17,03/ stukexcl. btw
€ 20,61incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 08/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1821 |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad (NPT) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1/8 |
Draadaansluiting 2 | Buitendraad (NPT) |
Draadmaat aansluiting 2 | 1/8 |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 180 °C |
Maximale werkdruk | 150 bar |
C1 | 1/8 mm |
C2 | 1/8 |
F | 12 mm |
L | 23 mm |