Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1820 16 21 Steelnippel roestvast staal Ø16mm x R1/2

  • ERIKS:12261400
  • Fabrikant:820099193083
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 41,22/ stukexcl. btw

€ 49,88incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1820
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
Recht
Aansluiting 1
16 mm
Aansluiting 2
1/2" BSPT(R)
C
R1/2
D
16 mm
F
22 mm
L
44 mm
L1
23 mm