Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1820 12 22 Steelnippel roestvast staal Ø12mm x NPT1/2

  • ERIKS:12261397
  • Fabrikant:820099192994
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 52,00/ stukexcl. btw

€ 62,92incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1820
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
Recht
Aansluiting 1
12 mm
Aansluiting 2
1/2" NPT
C
NPT1/2
D
12 mm
F
22 mm
L
41 mm
L1
20 mm