Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1820 12 18 Steelnippel roestvast staal Ø12mm x NPT3/8

  • ERIKS:12261396
  • Fabrikant:820099192932
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 28,35/ stukexcl. btw

€ 34,30incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1820
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
Recht
Aansluiting 1
12 mm
Aansluiting 2
3/8" NPT
C
NPT3/8
D
12 mm
F
19 mm
L
365 mm
L1
20 mm