Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1820 12 17 Steelnippel roestvast staal Ø12mm x R3/8

  • ERIKS:11606281
  • Fabrikant:0820099192895
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 33,30/ stukexcl. btw

€ 40,29incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1820
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
Recht
Aansluiting 1
12 mm
Aansluiting 2
3/8" BSPT(R)
C
R3/8
D
12 mm
F
17 mm
L
365 mm
L1
20 mm