Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1820 12 14 Steelnippel roestvast staal Ø12mm x NPT1/4

  • ERIKS:24206178
  • Fabrikant:820099192871
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 26,26/ stukexcl. btw

€ 31,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1820
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
Recht
Aansluiting 1
12 mm
Aansluiting 2
1/4" NPT
C
NPT1/4
D
12 mm
F
14 mm
L
36 mm
L1
20 mm