Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1820 12 13 Steelnippel roestvast staal Ø12mm x R1/4

  • ERIKS:11606280
  • Fabrikant:0820099192833
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 26,91/ stukexcl. btw

€ 32,56incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1820
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
Recht
Aansluiting 1
12 mm
Aansluiting 2
1/4" BSPT(R)
C
R1/4
D
12 mm
F
14 mm
L
36 mm
L1
20 mm