Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1820 10 14 Steelnippel roestvast staal Ø10mm x NPT1/4

  • ERIKS:12261393
  • Fabrikant:820099192697
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 28,35/ stukexcl. btw

€ 34,30incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1820
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
Recht
Aansluiting 1
10 mm
Aansluiting 2
1/4" NPT
C
NPT1/4
D
10 mm
F
14 mm
L
36 mm
L1
20 mm