€ 26,66/ stukexcl. btw
€ 32,26incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1820 |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 10 mm |
Aansluiting 2 | 1/4" BSPT(R) |
C | R1/4 |
D | 10 mm |
F | 14 mm |
L | 36 mm |
L1 | 20 mm |