€ 30,69/ stukexcl. btw
€ 37,13incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 30/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1820 |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 8 mm |
Aansluiting 2 | 1/4" NPT |
C | NPT1/4 |
D | 8 mm |
F | 14 mm |
L | 33 mm |
L1 | 17 mm |