Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1820 08 13 Steelnippel roestvast staal Ø8mm x R1/4

  • ERIKS:11606276
  • Fabrikant:0820099192598
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 26,06/ stukexcl. btw

€ 31,53incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1820
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
Recht
Aansluiting 1
8 mm
Aansluiting 2
1/4" BSPT(R)
C
R1/4
D
8 mm
F
14 mm
L
33 mm
L1
17 mm