Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1820 08 11 Steelnippel roestvast staal Ø8mm x NPT1/8

  • ERIKS:11606275
  • Fabrikant:0820099192567
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 24,08/ stukexcl. btw

€ 29,14incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1820
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
Recht
Aansluiting 1
8 mm
Aansluiting 2
1/8" NPT
C
NPT1/8
D
8 mm
F
12 mm
L
28.5 mm
L1
17 mm