€ 25,24/ stukexcl. btw
€ 30,54incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1820 |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 8 mm |
Aansluiting 2 | 1/8" BSPT(R) |
C | R1/8 |
D | 8 mm |
F | 12 mm |
L | 28.5 mm |
L1 | 17 mm |