€ 26,03/ stukexcl. btw
€ 31,50incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1820 |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 6 mm |
Aansluiting 2 | 1/4" BSPT(R) |
C | R1/4 |
D | 6 mm |
F | 14 mm |
L | 31 mm |
L1 | 15 mm |