Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1820 06 10 Steelnippel roestvast staal Ø6mm x R1/8

  • ERIKS:11606271
  • Fabrikant:0820099192413
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 25,61/ stukexcl. btw

€ 30,99incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1820
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
Recht
Aansluiting 1
6 mm
Aansluiting 2
1/8" BSPT(R)
C
R1/8
D
6 mm
F
12 mm
L
26.5 mm
L1
15 mm