Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1817 00 34 Schotdoorvoernippel roestvast staal 316L G1

  • ERIKS:23216284
  • Fabrikant:0820099192369
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 118,71/ stukexcl. btw

€ 143,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1817
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 180 °C
Maximale werkdruk
150 bar
C
G1 mm
F
46 mm
F1
50 mm
K
24.5 mm
L
34 mm
L1
8 mm
T
42.5 mm