Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1817 00 27 Schotdoorvoernippel roestvast staal 316L G3/4

  • ERIKS:23216283
  • Fabrikant:0820099192338
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 67,57/ stukexcl. btw

€ 81,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1817
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
3/4
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
3/4
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 180 °C
Maximale werkdruk
150 bar
C
G3/4 mm
F
41 mm
F1
41 mm
K
22.5 mm
L
30 mm
L1
6 mm
T
34.5 mm