Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1817 00 21 Schotdoorvoernippel roestvast staal 316L G1/2

  • ERIKS:23216282
  • Fabrikant:0820099192307
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 50,96/ stukexcl. btw

€ 61,66incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1817
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/2
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1/2
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 180 °C
Maximale werkdruk
150 bar
C
G1/2 mm
F
32 mm
F1
36 mm
K
20 mm
L
27 mm
L1
6 mm
T
28.5 mm