Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1817 00 10 Schotdoorvoernippel roestvast staal 316L G1/8

  • ERIKS:23215629
  • Fabrikant:0820099192178
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 26,66/ stukexcl. btw

€ 32,26incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1817
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/8
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1/8
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 180 °C
Maximale werkdruk
150 bar
C
G1/8 mm
F
19 mm
F1
22 mm
K
9 mm
L
14 mm
L1
4 mm
T
16.5 mm