Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1816 16 00 Rechte schotdoorvoerkoppeling roestvast staal Ø16mm

  • ERIKS:23215688
  • Fabrikant:0820099192147
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 141,35/ stukexcl. btw

€ 171,03incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1816
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
Schot
Aansluiting 1
16 mm
D
16 mm
F
27 mm
F1
27 mm
L
36 mm
L1
28 mm
L2
9.5 mm
L3
19.5 mm
T
22.5 mm