€ 116,23/ stukexcl. btw
€ 140,64incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1816 |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Vorm | Schot |
Aansluiting 1 | 12 mm |
D | 12 mm |
F | 22 mm |
F1 | 22 mm |
L | 33 mm |
L1 | 25 mm |
L2 | 9 mm |
L3 | 19 mm |
T | 18.5 mm |