Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1816 10 00 Rechte schotdoorvoerkoppeling roestvast staal Ø10mm

  • ERIKS:23216281
  • Fabrikant:0820099192055
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 100,78/ stukexcl. btw

€ 121,94incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1816
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
Schot
Aansluiting 1
10 mm
D
10 mm
F
19 mm
F1
19 mm
L
33 mm
L1
25 mm
L2
9 mm
L3
19 mm
T
16.5 mm