€ 96,59/ stukexcl. btw
€ 116,87incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1816 |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Vorm | Schot |
Aansluiting 1 | 8 mm |
D | 8 mm |
F | 14 mm |
F1 | 14 mm |
L | 29 mm |
L1 | 20 mm |
L2 | 7 mm |
L3 | 17 mm |
T | 12.5 mm |