€ 85,64/ stukexcl. btw
€ 103,62incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1816 |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Vorm | Schot |
Aansluiting 1 | 6 mm |
D | 6 mm |
F | 13 mm |
F1 | 13 mm |
L | 28 mm |
L1 | 19 mm |
L2 | 7.5 mm |
L3 | 17 mm |
T | 10.5 mm |